Greitaeigė freza MFH Harrier 52/5 mm

Prekės Nr.: 222065 52/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 52 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    ⌀ D3 35 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
    maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD 3,5 mm
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 87 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 102 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,6 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 34,4 mm
    Keičiamų plokštelių dydis 10
    Tinkamos keičiamos plokštelės SOMT..
    Keičiamų plokštelių varžtas 229718 (15IP; 3,5 Nm)
    Reguliuojamas kampas κ 10 laipsniai
    Fz Helix 0,7
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 222065 52/5
    EAN / GTIN 4960664719617
    Gamintojo numeris THN07661

    Aprašymas

    Aprašymas:

    Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

    Paskirtis:

    Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį