{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT100420-ER-LD | |
Tipas | INOX | |
Kampo spindulys | 2 mm | |
Kietlydinys | PR1535 | |
Ašmenys | HM | |
Programuojamasis spindulys, kai ap max | 3,5 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,06−1,8 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 10 | |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 222080 10 | |
EAN / GTIN | 4960664708215 | |
Gamintojo numeris | TLC05608 | |
Gamintojas | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |