{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 28 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD | 3,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 39 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 54 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,98 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,4 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SOMT.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 10 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 222060 28/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712465 | |
Gamintojo numeris | THN07551 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Greitaeigė freza MFH Harrier 28/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
260,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
213,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 28 | 28 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 54 | 54 |
Nuožulos kampas αmax | 1,98 | 2,56 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |