Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 229717
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara 15IP
Sriegis M4
Ilgis L 7,5 mm
Priveržimo momentas 3,5 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 229717
EAN / GTIN 4960664708314
Gamintojo numeris TPC05535

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Užveržimo varžtas

Užveržimo varžtas

reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
4,08 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje
6,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
13,90 €
Pavara 15IP 15IP 15IP
Priveržimo momentas 3,5 Nm 3 Nm 3 Nm
Sriegis M4 M4 M4
Ilgis L 7,5 mm 10 mm 13,3 mm
Produkto rūšis Varžtas Varžtas Varžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį