{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD | 3,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 112 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 63 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,92 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 22,4 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SOMT.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 10 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 10 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 222055 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707560 | |
Gamintojo numeris | THN07637 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Greitaeigė freza MFH Harrier 40/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
367,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
372,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
387,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 50 | 50 | 50 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 63 | 68 | 70 |
Nuožulos kampas αmax | 0,92 | 1,35 | 1,25 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |