Greitaeigė freza MFH Harrier, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm

Prekės Nr.: 222050 63/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 39 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 2 mm
maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD 5 mm
Iškyšos ilgis L1 50 mm
Bendras ilgis Lviso 150 mm
Koto ⌀ Ds h6 42 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 102 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 124 mm
Nuožulos kampas αmax 0,54 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 38 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SOMT..
Keičiamų plokštelių dydis 14
Keičiamų plokštelių varžtas 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 10 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 222050 63/4
EAN / GTIN 4960664712595
Gamintojo numeris THN07619

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį