Greitaeigė freza 7792VX 80/6 mm

Prekės Nr.: 221908 80/6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 80 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 6
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    ⌀ D3 53 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 3,5 mm
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 133 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 158 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,38 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 52,3 mm
    Keičiamų plokštelių dydis 16
    Tinkamos keičiamos plokštelės XE.. 1605
    Keičiamų plokštelių varžtas 229920 (TP20; 7,6Nm)
    Reguliuojamas kampas κ 16 laipsniai
    Fz Helix 0,7
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221908 80/6
    EAN / GTIN 4059782503533
    Gamintojo numeris 5667006

    Aprašymas

    Aprašymas:

    Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį