Greitaeigė freza 7792VX 32/3 mm

Prekės Nr.: 221905 32/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Koto tipas su sriegiu
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
    Pjovimo technika HPC
    Vidinis aušinimas taip
    ⌀ D3 17 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
    Bendras ilgis Lviso 43 mm
    Tvirtinimo sriegis M M16
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 49 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 62 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,88 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 16,3 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 0904
    Keičiamų plokštelių dydis 09
    Keičiamų plokštelių varžtas 229918 (T15; 2,1 Nm)
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221905 32/3
    EAN / GTIN 2050002058538
    Gamintojo numeris 5660448

    Aprašymas

    Aprašymas:

    Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį