Freza 90° 5720VZ16 42/3 mm

Prekės Nr.: 220803 42/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 42 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 16 mm
    Bendras ilgis Lviso 45 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
    ⌀ D3 26 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 68 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 82 mm
    Nuožulos kampas αmax 4,4 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 32,5 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės ZD.. 16M5
    Keičiamų plokštelių varžtas 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 220803 42/3
    EAN / GTIN 2050002058262
    Gamintojo numeris S51813268

    Aprašymas

    Modelis:

    Freza su cilindriniu kotu, subalansuota G = 6,3, kai 30000 aps./min. Frezavimo laikiklis su srieginiu tvirtinimu ir freza turi būti papildomai subalansuoti kartu su tvirtinimo įspraustinėmis prieš apdirbimą dideliu greičiu. Įrankio konstrukcija leidžia tvirtinti visų spindulių keičiamąsias plokšteles iki re = 6,0 mm, nekeičiant laikiklio ir nekoreguojant ilgio.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį