{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f9 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 20 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,7 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 220296 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221143044 | |
Gamintojo numeris | F2004NNH0600R1.50DA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM toroidinė freza 6/1,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
77,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 20 mm | 21 mm | 20 mm |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,7 mm | 5,5 mm | 5,8 mm |
Bendras ilgis L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | 38 laipsniai | 38 laipsniai |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |