{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f9 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30,5 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Bendras ilgis L | 73 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 220296 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143143 | |
Gamintojo numeris | F2004NNH1000R2.00DA |