{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f9 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 4 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 42,5 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15,2 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 220296 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143273 | |
Gamintojo numeris | F2004NNH1600R4.00DA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM toroidinė freza 16/4,0 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
125,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
180,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
237,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
211,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
998,44 PLN
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
1 111,57 PLN
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant | 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | 0,3×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | 0,3×D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu | 0,5 × D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | nie | nie |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
Tipas | N | W | N | W | N | W |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |