Diskinė freza su stebule Plotis ap = 4 mm 50 mm

Prekės Nr.: 218560 50
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
efektyvus dantų skaičius Zeff 2
Keičiamų plokštelių kiekis 4
Koto tipas su kiauryme
Vidinis aušinimas ne
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 8,5 mm
Iškyšos ⌀ d1 32 mm
Iškyšos ilgis L1 15 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SNHX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SN.. 1102
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218560 50
EAN / GTIN 4045197462367
Gamintojo numeris 218560 50

Aprašymas

Modelis:

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. IP9.
Galima įsigyti diskines frezas, kurių ⌀ D nesiekia = 200 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį