SNHX 1102 neutral. UNI

Prekės Nr.: 218571 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
932 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1102
Tipas UNI
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
Plokštelės storis 2,3 mm
griovelio pločiui ap 4 mm
Nuožulos plotis 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 2,38 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218571 UNI
EAN / GTIN 4045197656322
Gamintojo numeris 218571 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį