Diskinė freza su stebule Plotis ap = 4 mm 125L mm

Prekės Nr.: 218560 125L
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 mm
    efektyvus dantų skaičius Zeff 6
    Keičiamų plokštelių kiekis 12
    Koto tipas su kiauryme
    Vidinis aušinimas ne
    įrankių keitimas PowerCard
    maksimalus įpjovos gylis ae maks. 29,7 mm
    Iškyšos ⌀ d1 59 mm
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės SNHX
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SN.. 1102
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219948 (IP9; 2,0 Nm)
    Produkto rūšis Diskinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 218560 125L
    EAN / GTIN 4045197707284
    Gamintojo numeris 218560 125L

    Aprašymas

    Modelis:

    Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

    Paskirtis:

    Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

    Atsarginė dalis:

    Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

    Pastaba:

    Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. IP9.
    Galima įsigyti diskines frezas, kurių ⌀ D nesiekia = 200 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį