{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | Weldon kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ⌀ d1 | 26 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 116 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Užveržimo diskas | 219845 | |
Užveržimo varžtas | 219837 (SW3; 6,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 218205 16/26 | |
EAN / GTIN | 2050001737298 | |
Gamintojo numeris | 163703 |