{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | Weldon kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ⌀ d1 | 18,8 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 97 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Užveržimo varžtas | 219835 (SW3; 10,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 218205 11/18 | |
EAN / GTIN | 2050001737274 | |
Gamintojo numeris | 163701 |