{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | Weldon kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ⌀ d1 | 21,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 45 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 111 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Užveržimo varžtas | 219836 (SW4; 24,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 218205 13/21 | |
EAN / GTIN | 2050001737281 | |
Gamintojo numeris | 163702 |