Keič. plokštelių sriegiklis 30/92 mm

Prekės Nr.: 218000 30/92
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veik.⌀ DW / iškyšos ilgis L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Veik.⌀ D 30 mm
Iškyšos ilgis L1 92 mm
Koto tipas Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas taip
Plokštelės dydis 27
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 150 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Fiksavimo varžtas 219925
Drožlių griovelių skaičius 1
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218000 30/92
EAN / GTIN 4045197411860
Gamintojo numeris 218000 30/92

Aprašymas

Paskirtis:

  • Cilindriniams vidiniams ir išoriniams sriegiams; kito sriegio žingsnio plokštelės ir laikikliai pagal užklausimą.
  • Skirta sriegio frezavimui kiaurose ir aklinose kiaurymėse.
  • Universaliai tinka kairiniams ir dešininiams sriegiams.
  • Jokių problemų dėl drožlių, nes jos smulkios.
  • Maža pjovimo jėga.

Pastaba:

Modelis su dvipuse HB užspaudimo plokštuma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį