{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Veik.⌀ D | 30 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 52 mm | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
Pjovimo kryptis | kairėje ir dešinėje | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Plokštelės dydis | 27 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Fiksavimo varžtas | 219925 | |
Drožlių griovelių skaičius | 1 | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 218000 30/52 | |
EAN / GTIN | 4045197411853 | |
Gamintojo numeris | 218000 30/52 |