Keič. plokštelių sriegiklis, Weldon kotas, Veik.⌀ DW / iškyšos ilgis L1: 11,5/20mm

Prekės Nr.: 218000 11,5/20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veik.⌀ DW / iškyšos ilgis L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Veik.⌀ D 11,5 mm
Iškyšos ilgis L1 20 mm
Koto tipas Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas taip
Plokštelės dydis 11
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 85 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Fiksavimo varžtas 219923
Drožlių griovelių skaičius 1
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218000 11,5/20
EAN / GTIN 4045197411815
Gamintojo numeris 218000 11,5/20

Aprašymas

Paskirtis:

  • Cilindriniams vidiniams ir išoriniams sriegiams; kito sriegio žingsnio plokštelės ir laikikliai pagal užklausimą.
  • Skirta sriegio frezavimui kiaurose ir aklinose kiaurymėse.
  • Universaliai tinka kairiniams ir dešininiams sriegiams.
  • Jokių problemų dėl drožlių, nes jos smulkios.
  • Maža pjovimo jėga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį