{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Veik.⌀ D | 20 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 43 mm | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
Pjovimo kryptis | kairėje ir dešinėje | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Plokštelės dydis | 16 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 95 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Fiksavimo varžtas | 279810 5 | |
Drožlių griovelių skaičius | 1 | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 218000 20/43 | |
EAN / GTIN | 4045197411839 | |
Gamintojo numeris | 218000 20/43 |