{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštės tipui | 02 | |
mažiausias gręžimo⌀ D | 17,5 mm | |
Frezos medžiaga | kietlydininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Vidinis ⌀ d1 | 12,2 mm | |
maksimalus pjovimo gylis Smaks. | 2,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 63,7 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 108,7 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Koto tipas | Weldon | |
Užveržimo varžtų rinkinys | 219821 (15 IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Diskinis peilis |
Produkto numeris | 217405 20L | |
EAN / GTIN | 4045197216939 | |
Gamintojo numeris | 217405 20L |