{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštės tipui | 03 | |
mažiausias gręžimo⌀ D | 10,6 mm | |
Frezos medžiaga | kietlydininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Vidinis ⌀ d1 | 8 mm | |
maksimalus pjovimo gylis Smaks. | 1,25 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 77,66 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 8 mm | |
Koto tipas | cilindrinis | |
Užveržimo varžtų rinkinys | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Sriegio gylis | 40 mm | |
Produkto rūšis | Diskinis peilis |
Produkto numeris | 217405 11XL | |
EAN / GTIN | 4045197216922 | |
Gamintojo numeris | 217405 11XL |