{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštės tipui | 03 | |
mažiausias gręžimo⌀ D | 10,6 mm | |
Frezos medžiaga | kietlydininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Vidinis ⌀ d1 | 7,4 mm | |
maksimalus pjovimo gylis Smaks. | 1,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 34,2 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 74,2 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Koto tipas | Weldon | |
Užveržimo varžtų rinkinys | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Produkto rūšis | Diskinis peilis |
Produkto numeris | 217405 11L | |
EAN / GTIN | 4045197216915 | |
Gamintojo numeris | 217405 11L |