Diskinis peilis 27

Prekės Nr.: 217250 27
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštės tipui P26
mažiausias gręžimo⌀ D 22 mm - 37 mm
Frezos medžiaga Plienas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Vidinis ⌀ d1 13,6 mm
maksimalus pjovimo gylis Smaks. 11,5 mm
Iškyšos ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis Lviso 84,2 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Koto tipas Weldon
Užveržimo varžtų rinkinys 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Sriegio gylis 30,4 mm
Produkto rūšis Diskinis peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217250 27
EAN / GTIN 4045197216519
Gamintojo numeris 217250 27

Aprašymas

Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis Smax apskaičiuojamas taip: (D-d1) / 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį