{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Kietlydinys | HB7720 | |
Ašmenys | HM | |
Sriegio tipas | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Plokštelės geometrija | Pilnas profilis | |
Paskirtis | Vidus | |
Išorinis ⌀ D | 26 mm | |
Gylis t | 0,864 mm | |
Sriegiams ≥ | M30×1,5 | |
Tipas | P26 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Pjovimo kryptis | dešinin. ir kairin. | |
Produkto rūšis | Apskritiminis frezavimas |
Produkto numeris | 217285 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197216793 | |
Gamintojo numeris | 217285 1,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |