Frez. plokštelė 60° 3,5 mm

Prekės Nr.: 217285 3,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    94,08 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    78,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio žingsnis 3,5 mm
    Kietlydinys HB7720
    Ašmenys HM
    Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Plokštelės geometrija Visas profilis
    Paskirtis Vidus
    Išorinis ⌀ D 26 mm
    Gylis t 2,023 mm
    Sriegiams ≥ M36×3,5
    Tipas P26
    Pjovimo briaunų skaičius Z 6
    Drožlių griovelių skaičius 6
    Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
    Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 217285 3,5
    EAN / GTIN 4045197216823
    Gamintojo numeris 217285 3,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    500
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    400
    Al >10 % Si
    N
    250
    Plienas <500 N/mm²
    P
    250
    Plienas <750 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    120
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    120
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    100
    Plienas <55 HRC
    H
    60
    Plienas <60 HRC
    H
    45
    Plienas <65 HRC
    H
    35
    Plienas <67 HRC
    H
    30
    INOX <900 N/mm²
    M
    120
    INOX >900 N/mm²
    M
    120
    Ti >850 N/mm²
    S
    80
    Ketus (G)
    K
    180
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Sriegimo plokštelėms su koreguotu profiliu nebereikia koreguoti programuojamo skersmens. Tačiau tas plokšteles galima naudoti tik nurodytiems sriegiams.
    Daugiafunkcei frezai Nr. 217252 dyd. 18L galima naudoti tik dalinio profilio plokštelę Nr. 217281 dyd. 1−4 iki 3,0 žingsnio.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį