{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštės tipui | P16 | |
mažiausias gręžimo⌀ D | 14 mm - 22 mm | |
Frezos medžiaga | Plienas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Vidinis ⌀ d1 | 9 mm | |
maksimalus pjovimo gylis Smaks. | 6,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 25 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 71,5 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Koto tipas | Weldon | |
Užveržimo varžtų rinkinys | 219818 (8IP; 3,8 Nm) | |
Sriegio gylis | 20,9 mm | |
Produkto rūšis | Diskinis peilis |
Produkto numeris | 217250 18 | |
EAN / GTIN | 4045197571908 | |
Gamintojo numeris | 217250 18 |