SCLT 05T104 ALU

Prekės Nr.: 216465 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
487 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SCLT 05T104
    Tipas ALU
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys HU7810
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,08 − 0,18 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Plokštelės storis E 1,98 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 216465 ALU
    EAN / GTIN 4045197552785
    Gamintojo numeris 216465 ALU

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    1000
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    700
    Al >10 % Si
    N
    400
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį