{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | Weldon kotas | |
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 laipsniai | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
⌀ D | 23,5 mm | |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 35,8 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 130 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SD.. 090308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 216100 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197429605 | |
Gamintojo numeris | 216100 23,5 |