{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Tang | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 8 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.U0904.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215968 40/6 | |
EAN / GTIN | 4045197940049 | |
Gamintojo numeris | 215968 40/6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
470,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
306,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
402,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | Galinis frezavimas | Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |