GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/7mm

Prekės Nr.: 215968 50/7
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Tang
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 7
Koto tipas su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 8 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LO.U0904..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215968 50/7
EAN / GTIN 4045197940056
Gamintojo numeris 215968 50/7

Aprašymas

Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 1,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 8 IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/7mm

GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/7mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
548,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
466,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
566,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
364,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
365,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
569,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 7 5 6 6 6 6
frezų naudojimas Griovelių frezavimas Griovelių frezavimas Griovelių frezavimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas Griovelių frezavimas
Bendras ilgis Lviso 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Vidinis aušinimas taip taip taip taip taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės LO.U0904.. SO.. 0836.. SO.. 0836.. AP.. 1335.. AP.. 1003.. LO.. 130708
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį