{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Tang | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 8 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.U0904.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215956 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939906 | |
Gamintojo numeris | 215956 16/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
307,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 90 mm | 140 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.U0904.. | AP.. 1335.. |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |