{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 37 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,96 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 14,85 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215870 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197193056 | |
Gamintojo numeris | 215870 20/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Griovelių freza 90°, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
214,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
222,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
297,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
264,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |