Frezavimo galvutė 90° 100/12 mm

Prekės Nr.: 215850 100/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 12
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    įrankių keitimas PowerCard
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
    ⌀ D3 97 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 197 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 198 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,15 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 94,85 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1003..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215850 100/12
    EAN / GTIN 4045197281234
    Gamintojo numeris 215850 100/12

    Aprašymas

    Modelis:

    Su anga užsukimui.

    Paskirtis:

    Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.
    • Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.
    • Po ilgesnio eksploatavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį