Nuožulų freza 30 laipsniai

Prekės Nr.: 215795 30
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kampas γ (laipsniai) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1003
Kampas γ 30 laipsniai
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
efektyvus dantų skaičius Zeff 3
Keičiamų plokštelių kiekis 9
Bendras ilgis Lviso 52 mm
mažiausias ⌀ D 17 mm
didžiausias ⌀ D1 65 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b 24 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis I 27,5 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h 13 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Dantų pastūma esant hmax 0,2 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215795 30
EAN / GTIN 4045197383228
Gamintojo numeris 215795 30

Aprašymas

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį