{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 5 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 30 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 33,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 44 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 0602.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215622 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197573940 | |
Gamintojo numeris | 215622 25/5 |