{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 38 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 78 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,31 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 36,85 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 0602.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215609 40/10 | |
EAN / GTIN | 4045197409911 | |
Gamintojo numeris | 215609 40/10 |