GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC ilga 14/3L mm

Prekės Nr.: 215609 14/3L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
Iškyšos ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis Lviso 145 mm
Koto ⌀ Ds h6 12 mm
⌀ D3 12 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 26 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 26 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 0,9 mm
Nuožulos kampas αmax 1,06 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 10,85 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215609 14/3L
EAN / GTIN 4045197409812
Gamintojo numeris 215609 14/3L

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja karta labai efektyvių galinių frezų su keičiamos plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 0,45 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 6IP.
Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį