GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/6mm

Prekės Nr.: 215575 50/6
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
⌀ D3 47 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 97 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 98 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,8 mm
Nuožulos kampas αmax 0,39 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 44,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1335..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215575 50/6
EAN / GTIN 4045197409362
Gamintojo numeris 215575 50/6

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja karta labai efektyvių galinių frezų su keičiamoms plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/6mm

GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/6mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
364,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
466,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
566,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
365,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
569,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
548,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 6 5 6 6 6 7
frezų naudojimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Griovelių frezavimas Griovelių frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas Griovelių frezavimas Griovelių frezavimas
Bendras ilgis Lviso 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Vidinis aušinimas taip taip taip taip taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1335.. SO.. 0836.. SO.. 0836.. AP.. 1003.. LO.. 130708 LO.U0904..
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį