{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 61 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,9 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,65 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 26,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1335.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215570 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750716 | |
Gamintojo numeris | 215570 32/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC 32/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
360,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
294,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Kampų frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai |