GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC 15,7/2 mm

Prekės Nr.: 215570 15,7/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Softcut®
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 15,7 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Koto tipas su sriegiu
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    įrankių keitimas PowerCard
    Bendras ilgis Lviso 26 mm
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 12,7 mm
    Tvirtinimo sriegis M M8
    ⌀ D3 12,7 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 28,4 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 29,4 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,2 mm
    Nuožulos kampas αmax 1,69 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 10,2 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1335..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215570 15,7/2
    EAN / GTIN 4045197409188
    Gamintojo numeris 215570 15,7/2

    Aprašymas

    Modelis:

    Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja karta labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

    Paskirtis:

    Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

    Atsarginė dalis:

    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Pastaba:

    Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.
    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį