GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm

Prekės Nr.: 215565 25/4
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
Iškyšos ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis Lviso 180 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 47 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,9 mm
Nuožulos kampas αmax 0,88 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 19,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1335..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215565 25/4
EAN / GTIN 4045197601803
Gamintojo numeris 215565 25/4

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja karta labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka daugumai plieno rūšių apdirbti.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm

GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
330,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
377,00 €
Bendras ilgis Lviso 180 mm 170 mm
Vidinis aušinimas taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1335.. XNEX 040308
Koto tipas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm 25 mm
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai 90 laipsniai
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį