{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.T 1335.. | |
Serija | Softcut® | |
Kampas γ | 30 laipsniai | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 3 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 9 | |
Bendras ilgis Lviso | 52 mm | |
mažiausias ⌀ D | 17 mm | |
didžiausias ⌀ D1 | 69 mm | |
pasiekiamas nuožulos plotis b | 25,5 mm | |
pasiekiamas nuožulos ilgis I | 29,5 mm | |
pasiekiamas nuožulos aukštis h | 14,7 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Dantų pastūma esant hmax | 0,2 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 215540 30 | |
EAN / GTIN | 4045197809698 | |
Gamintojo numeris | 215540 30 |