GARANT Softcut nuožulų freza MTC, su kiauryme, Kampas γ: 45laipsniai

Prekės Nr.: 215540 45
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kampas γ (laipsniai) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinkamos keičiamos plokštelės AP.T 1335..
Serija Softcut®
Kampas γ 45 laipsniai
Koto tipas su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
efektyvus dantų skaičius Zeff 3
Keičiamų plokštelių kiekis 9
Bendras ilgis Lviso 52 mm
mažiausias ⌀ D 17 mm
didžiausias ⌀ D1 59 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b 20,8 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis I 29,5 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h 20,8 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Dantų pastūma esant hmax 0,14 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215540 45
EAN / GTIN 4045197809704
Gamintojo numeris 215540 45

Aprašymas

Modelis:

Tvirta uždedama nuožulų freza. Keičiamų plokštelių lizdai uždari iš visų pusių, todėl tvirtai laikomos pjovimo briaunos ir sugeriamos vertikalios ir ašinės jėgos.

Paskirtis:

Plačioms nuožuloms nusklembti plieninėse konstrukcijose. Puikiai tinka rupiajam ir pusiau rupiajam apdirbimui.

Pastaba:

Paviršiai be pakopų išgaunami su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 215321 - 215398.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį