{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 040308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215176 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406569976 | |
Gamintojo numeris | 215176 20/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Griovelių freza 90°, Weldon kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
269,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
263,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
176,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 40 mm |
Bendras ilgis Lviso | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |