{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Iškyšos ilgis L1 | 55 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 115 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 74 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,9 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 31,95 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1805.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215155 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197349224 | |
Gamintojo numeris | 215155 40/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC trumpa, Weldon kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
361,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 |
Iškyšos ilgis L1 | 55 mm | 55 mm |
Bendras ilgis Lviso | 115 mm | 115 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |