{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Tang | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 12 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.. 130708 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215122 50/6 | |
EAN / GTIN | 4045197861399 | |
Gamintojo numeris | 215122 50/6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
569,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
466,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
566,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
364,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
365,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
548,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | Griovelių frezavimas | Griovelių frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.. 130708 | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |