SOMT 120508 PDER UNI

Prekės Nr.: 214885 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 489 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 120508 PDER
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214885 UNI
EAN / GTIN 4045197550675
Gamintojo numeris 214885 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
190
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
70
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Naujausia danga, sauganti plokštelę nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį